配管ステッカー 青地白矢印ユニット当日出荷
水・熱に強いアルミ製!
トラスコ品番745-6433材質アルミ厚さ(mm)0.12摘要粘着シール取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)80耐熱温度(℃)約-30~+100表示内容青地白矢印地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
路面貼用シート ユニロードフィットユニット当日出荷から翌々日出荷
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
通路標識ユニット3日以内出荷
材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
桃太郎旗ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。材質ポンジ寸法(mm)1500×450質量(g)60
床貼用ステッカーユニット(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。
仕様裏面粘着材質PVCステッカー寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350取付方式裏面粘着
交通構内アルミ標識ユニット(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。