メラミン標識トーグ安全工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
メラミン標識トーグ安全工業当日出荷から翌日出荷
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。表示内容指定方向外禁止取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ材質スチール質量(kg)1.5縦(mm)600横(mm)600
ストップマークトーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
白板 明治山曲げ式(クギ穴)トーグ安全工業4日以内出荷から7日以内出荷
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
標識支柱台(標準型)トーグ安全工業3日以内出荷
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品キャスター2個付き質量(kg)約30規格標準型サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
白板 フチ曲げ式(ヘソ穴)トーグ安全工業4日以内出荷
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式ビス止め材質鋼板文字内容無地穴数ヘソ穴2寸法(横×縦)(mm)400×680メーカー商品コード244111
標識支柱台(アルミ柱型)トーグ安全工業3日以内出荷
標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
白板 フチ山曲げ式(クギ穴)トーグ安全工業4日以内出荷
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
3Dストップマークトーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
用途立体的なイラストを用いたストップマークです。表示内容とまれ みぎをみて ひだりをみて取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)寸法(横×縦)(mm)370×300
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mmトーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300
路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mmトーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W300×300
室名標識板石井マーク税込¥13,178¥11,980
SDSホルダーセーフラン安全用品税込¥9,018¥8,198
アクリル室名札アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,650¥1,500
アクリル室名札アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,210¥1,100