交通(道路・路面・駐車関係)標識には、各地方公共団体の条例により定められた交通標識のほか、事業者や個人が設置・表示する標識があります。ポールなどに取り付ける金属製の標識や、スタンド式、道路に張り付けるタイプ、車体に貼り付ける標識などがあります。事業場に出入りする人々に向けた物から、一般通行者(車)向けの物まで、注意喚起や安全確保を促すさまざまな大きさ、形状、デザインの標識があります。駐車場に数字などを表示する吹付用プレートやシールなども含みます。
吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットグリーンクロス3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 450角 文字高350 マグネットグリーンクロス3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)200取付方式マグネット文字高(mm)350寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×1表示内容指差呼称
吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットグリーンクロス3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
床貼り標識(開口部注意)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。厚さ(mm)1.2取付粘着シール縦(mm)300横(mm)450シートサイズ300×450
路面表示マット置くだけサイン指差呼称ユニット当日出荷
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。軽量なので移動も簡単です。グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイル等への表示に。トラスコ品番268-5940材質NBR(特殊合成ゴム)厚さ(mm)1.7質量(g)450縦(mm)425横(mm)620表示内容指差呼称
フロアサインシールクリーンテックス・ジャパン当日出荷から8日以内出荷
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤厚さ(mm)0.5
路面貼用シート ユニロードフィットユニット当日出荷から翌々日出荷
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
吹付け用プレートユニット当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛メッキ鋼板使用方法対象物へプレートを置き、マーキングスプレー等を吹付けます。プレートを外し、良く乾燥させてください。プレート寸法(mm)240×700文字寸法(mm)100×100
250x370mm 路面道路標識[指差呼称]エスコ当日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称取付方式粘着式材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983BE-1厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×370質量(g)70耐久性約1~2年
ノンスリップ標識つくし工房(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2
路面表示ステッカーストップマークグリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途安全標識取付方式ステッカー仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
標識 路面貼り
(26件のレビュー)当日出荷
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など取付方式ステッカー材質アルミステッカー寸法(縦×横)(mm)240×300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吹付プレートつくし工房当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス3M(スリーエム)当日出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。取付け方法貼付タイプ(粘着シール)材質プラスチック寸法(縦×横)(mm)250×370引張強度(N/25mm)310粘着力(N/25mm)18
路面標識 イラスト入り日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3加工表面エンボス加工粘着剤裏面強力テープ材質軟質ラミプレート区分路面質量(g)322取付方式テープ取付
コマーシャル・パーキング・グラフィックス33M(スリーエム)翌日出荷から9日以内出荷
圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工