交通(道路・路面・駐車関係)標識には、各地方公共団体の条例により定められた交通標識のほか、事業者や個人が設置・表示する標識があります。ポールなどに取り付ける金属製の標識や、スタンド式、道路に張り付けるタイプ、車体に貼り付ける標識などがあります。事業場に出入りする人々に向けた物から、一般通行者(車)向けの物まで、注意喚起や安全確保を促すさまざまな大きさ、形状、デザインの標識があります。駐車場に数字などを表示する吹付用プレートやシールなども含みます。
フロアサインシールクリーンテックス・ジャパン当日出荷から8日以内出荷
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤厚さ(mm)0.5
250x370mm 路面道路標識[指差呼称]エスコ当日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称取付方式粘着式材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983BE-1厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×370質量(g)70耐久性約1~2年
ノンスリップ標識つくし工房(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス3M(スリーエム)当日出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。取付け方法貼付タイプ(粘着シール)材質プラスチック寸法(縦×横)(mm)250×370引張強度(N/25mm)310粘着力(N/25mm)18
路面標識 イラスト入り日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3加工表面エンボス加工粘着剤裏面強力テープ材質軟質ラミプレート区分路面質量(g)322取付方式テープ取付