交通標識(道路/路面/駐車場) :「注意喚起」の検索結果
交通(道路・路面・駐車関係)標識には、各地方公共団体の条例により定められた交通標識のほか、事業者や個人が設置・表示する標識があります。ポールなどに取り付ける金属製の標識や、スタンド式、道路に張り付けるタイプ、車体に貼り付ける標識などがあります。事業場に出入りする人々に向けた物から、一般通行者(車)向けの物まで、注意喚起や安全確保を促すさまざまな大きさ、形状、デザインの標識があります。駐車場に数字などを表示する吹付用プレートやシールなども含みます。
関連キーワード
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途車両の路上駐車禁止を注意喚起
材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート
色蛍光黄緑(反射シート)
取付方式接着剤
寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100
表示内容駐車禁止
標示面両面標示
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。
材質ポンジ
質量(g)60
取付方式のぼり旗
寸法(縦×横)(mm)1500×450
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途自転車の路上駐車や放置の禁止を注意喚起
材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート
色蛍光黄緑(反射シート)
取付方式接着剤
寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100
表示内容駐輪禁止
標示面両面標示
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途ペットの排泄物放置の禁止や持ち帰りを注意喚起
表示内容ペット
取付方式接着剤
材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート
寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100
標示面両面標示
色蛍光黄緑(反射シート)
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途出入口や交差点に設置し、運転者や歩行者に一旦停止を注意喚起
表示内容止まれ
取付方式接着剤
材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート
寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100
標示面片面標示
色蛍光黄緑(反射シート)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
材質ウレタン
厚さ(mm)0.9
質量(g)100
縦(mm)300
横(mm)450
取付け方法貼付タイプ
耐候年数(年)約5
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法貼付タイプ
厚さ(mm)1.1
材質ウレタン
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。