ガソリン・軽油携行缶 :「給油缶」の検索結果

ガソリン携行缶は、一時的にガソリンを運搬するための容器です。主に、自動車・チェーンソー・草刈機・農業機械への給油を目的としたものです。消防法令によって、ガソリンは鋼板やアルミニウムなど強度のある容器に入れ、定められた容量で携行することが義務付けられています。また、安全に使用するためにも必ず試験確認済証のついたガソリン携行缶を選ぶようにしましょう。パッキンやキャップが劣化してくるとガソリンが漏れる可能性があるので、点検して新しいものに交換することも大切です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル 適合注文コード:16639726 材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金 全長(mm)355 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷