工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途全般に適合 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 動粘度(mm2/s)71.0(40℃) 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5) 適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 粘度ISO VG56 等級FBグレード 容量(L)1 適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷

蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 適合範囲ポンプ 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 at40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ISO粘度グレード46 色(ASTM)L0.5 全酸価(mgKOH/g)0.00 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲ポンプ 仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下 流動点(℃)-10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)270 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)105.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.88
1缶(4L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。 厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。 高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。 厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。 水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。
適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター 容量(L)20
1缶(20L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。 特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。 酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。 高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。 銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。 潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。 腐食性ガスによる腐食を防止します。 一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
用途往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。 炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。 高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。 適合範囲ポンプ・圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ 容量(L)1 蒸発潜熱約210J/g 適合範囲ポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 比熱(J/g)2.31 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)254 流動点(℃)-20.0以下 動粘度(mm2/s)63.7(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.905
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)250 流動点(℃)-15.0 動粘度(mm2/s)83.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)VPスーパー
高度精製基油をベースとしており、軽質分を含まず蒸気圧が低いため、ポンプ能力限界までの高真空到達圧力が得られます。 水分離性に非常に優れるため、装置内に水分の混入があっても、ドレン切りが容易に行えます。 酸化安定性がよく、長期間の使用が可能です。 優れた潤滑性を有しており、ロータリーポンプを摩耗から守ります。
用途高真空度の油回転式(ロータリー)ポンプ専用油。 適合範囲ポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.01以下 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。高度精製基油と無灰系添加剤の組成で、優れた摩耗防止性および耐荷重性、酸化安定性、熱安定性を発揮します。 優れた摩耗防止性能、耐荷重性能を有します。高圧・高性能化した油圧装置において油圧ポンプやバルブの摩耗や焼付きを防ぎ、装置の性能を十分に発揮させることができます。 優れたさび止め剤を添加しており、油圧系統内のさび発生を防ぎます。 高度精製基油と無灰系添加剤の組合せにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、亜鉛系耐摩耗性油圧作動油に比べてスラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数103 酸価(mgKOH/g)0.10 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。 適合範囲ポンプ
1缶(4L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品番160 型式160 適合範囲ポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(18L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。 低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。
用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に 適合範囲ポンプ 容量(L)18 引火点(℃)141 外観緑色 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)8.4/40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 粘度指数161 全酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイル
適合範囲ポンプ 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個(1L)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。 高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他 適合範囲ポンプ 容量(L)18 到達圧力(Pa)1.3×10-5 引火点(℃)235 蒸発潜熱約210J/g 危険等級 動粘度(mm2/s)22.0/40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.936 色(ASTM)LO.5 作動温度(℃)170~210 比熱(J/g)2.31 平均分子量約394 蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに ISO粘度グレード100 適合範囲ポンプ 仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格 容量(L)18 引火点(℃)285 流動点(℃)-15以下 動粘度(mm2/s)95/40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.9 色(ASTM)L1.0 蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
1缶(18L)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

適合範囲ポンプ グレード1514 流動点(℃)-40 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)142(20℃)、32(50℃)、7(100℃)
1本(1kg)
74,980 税込82,478
6日以内出荷

適合範囲ポンプ グレード1506 流動点(℃)-45 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)62(20℃)、16(50℃)、4(100℃)
1本(1kg)
74,980 税込82,478
6日以内出荷