絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • エクソンモービル(1)
  • ユシロ化学工業(1)
粘度
  • 22(1)
  • 32(1)
  • 46(1)
内容量(L)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 200(4)
  • 208(1)
適合
  • ポンプ(1)
  • モーター(1)
  • 圧縮機(1)
  • 工作機械(1)
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 210
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(18)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
バキュオリン エクソンモービルバキュオリンエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる
用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合粘度指数96適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンフォーマー ユシロ化学工業ユシロンフォーマーユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー! ◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。 ◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。適合炭素銅、合金鋼、SUS容量(L)18引火点(℃)210外観褐色液状粘度(at40℃mm2/s)106危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アトモス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アトモスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑絶縁耐力(出荷時)40Kv以上適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メカエコプレスALP-130 日本メカケミカルメカエコプレスALP-130日本メカケミカル
43,980税込48,378
1個(18L)
3日以内出荷
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)容量(L)18引火点(℃)210外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.96摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)8危険物の性状非水溶性
リライアカット FS25 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット FS25ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
8日以内出荷
新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など幅広い材料の切削加工に対応できます。 高度精製した基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、良好な切削性能を示します。 新規のミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易にみることができます。 適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。
用途非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。容量(L)20引火点(℃)210外観無色透明~淡黄色流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)24.3(40℃)、4.66(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.868色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油