絞り込み
ブランド
  • 出光興産(4)
  • コスモ石油(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • エクソンモービル(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
  • フックスジャパン(1)
粘度
  • 31.12(1)
  • 32(2)
  • 32.34(1)
  • 45.74(1)
  • 46(5)
  • 46.21(1)
  • 46.59(1)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • その他(2)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 200(8)
  • 208(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • タービン(3)
  • ポンプ(1)
  • 圧縮機(2)
  • 工作機械(1)
  • 摺動面(1)
  • 油圧機器(3)
引火点(℃)
  • 230
  • 140(5)
  • 150(5)
  • 180(5)
  • 210(5)
  • 216(6)
  • 220(9)
  • 228(10)
  • 238(9)
  • 240(10)
  • 242(7)
  • 244(7)
  • 248(9)
  • 250(7)
  • 252(7)
  • 256(8)
  • 258(9)
  • 260(7)
  • 262(6)
  • 270(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100モレスコ(MORESCO)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(18L)
当日出荷
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
ダフニースーパーハイドロA 出光興産ダフニースーパーハイドロA出光興産(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。使用温度範囲(℃)常温色(ASTM)L0.5
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)真空ポンプオイルULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個(1L)
当日出荷
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ タービン コスモ石油コスモ タービンコスモ石油(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。成分石油系炭化水素100%仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
ダフニースーパースクリュー 出光興産ダフニースーパースクリュー出光興産(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。 切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。 空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。 強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。
用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパータービンオイル 出光興産ダフニー スーパータービンオイル出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。規格JIS K2213 タービン油 2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロHV コスモ石油コスモ ハイドロHVコスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイ SFENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
当日出荷から3日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ダフニー マルチウェイMT 出光興産ダフニー マルチウェイMT出光興産(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。 水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。 水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。 水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。 水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
シェル ターボオイルT シェルルブリカンツシェル ターボオイルTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。適合範囲タービン
コスモ バック コスモ石油コスモ バックコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型
油圧作動油レノリン BAM32 フックスジャパン油圧作動油レノリン BAM32フックスジャパン
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
ISO粘度グレードISO VG32トラスコ品番148-7604淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物
工業用潤滑油