絞り込み
粘度
- 131
- 10(9)
- 15(6)
- 20(2)
- 32(22)
- 41.77(2)
- 46(13)
- 50(4)
- 56(2)
- 68(14)
- 100(13)
- 110(3)
- 111(2)
- 130(2)
- 150(7)
- 200(3)
- 220(8)
- 320(8)
- 460(3)
- 680(2)
- その他(17)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- タービン(1)
引火点(℃)
- 236(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FBKタービン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)当日出荷酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性