チェーンソーオイルECO2L

チェーンソーオイルECO2L - BOLL

環境に配慮したECOパウチパック仕様です。
電動及びエンジンタイプの各種チェンソーに使用できます。
高度に精製した安全性の高いチェンソーオイルです。
夏期・冬期に関わりなく安定した潤滑性を発揮するオールシーズンタイプです。
同メーカーコック付きボトル製品(C-1KV・C-4KV)に詰替えができます。

用途
チェーンソーのチェーン用潤滑剤。
材質
基油;グループ2
色
オイル:透明(オイルの色に濃淡のばらつきありますが、品質に問題ございません)
品番
C2-2EA
内容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※他のチェンソーオイルと混ぜないでください。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際には保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。
※皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う場合には保護手袋を使用するなど皮膚にふれないようにしてください。
※飲み込まないで下さい。飲み込むと下痢、嘔吐します。
※容器への過度の荷重や衝撃により、破損してオイルが漏れることがあるので、持ち運びや保管時にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07601908C2-2EA/2L
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする