曜日別特売

水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 NK-ZP

水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 NK-ZP - NORITAKE(ノリタケ)

ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。
研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。
塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。
ソリューション型で有機アミンを主成分として、冷却性・防錆性に優れ、水に希釈すると緑色透明になります。
水希釈前は黄緑色透明です。

用途
一般砥石での、鋼(高硬度・HRc50以上、SKD、SKH)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。
トラスコ品番
701-2496
材質
主成分:界面活性剤、防錆剤
色
緑色透明
タイプ
ソリューション
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※屋内で保管してください。特に夏季の炎天下、冬季氷点下となる屋外での保管は避けてください。
※保管期間は製造日より6か月以内とし、開封後はすみやかに使用してください。
※実際の使用時には各油剤毎の安全データシートを参照し、手袋などの保護具を着用ください。
※使用方法:タンク内及びパイプ配管内等、切粉や廃液をきれいに流してください。清掃後、タンク内に清水を満たし、ノリタケクールの原液を、推奨倍率を参考に所定量加えて攪拌してください。希釈水よりも原液を先に投入すると、溶解困難になる場合がありますのでおやめください。
※管理について:タンク内の液が減少したら一定希釈倍率の新液を補充してください。屈折計で使用液濃度をチェックし調整してください。スラッジ、混入他油は濾過装置にて取り除いてください。液の腐敗臭等、異常がみられる場合は、すみやかに交換してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206318NKZP D
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする