絞り込み
ブランド
  • エーゼット(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • EDWARDS(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
粘度
  • 15
  • 10(17)
  • 20(6)
  • 22(9)
  • 32(63)
  • 46(57)
  • 56(14)
  • 68(65)
  • 100(38)
  • 102(4)
  • 103(4)
  • 104(4)
  • 106(4)
  • 130(4)
  • 150(26)
  • 220(28)
  • 320(23)
  • 460(14)
  • 680(7)
  • その他(29)
内容量(L)
  • 0.1(2)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 4(1)
  • 20(2)
  • 200(2)
適合
  • 建設機械(1)
  • 油圧機器(1)
  • 自動車部品(1)
引火点(℃)
  • 120(1)
  • 178(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用タップ&ドリルオイル エーゼット鉄工用タップ&ドリルオイルエーゼット(27件のレビュー)
949税込1,044
1本(300mL)
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ステンレス用ドリルオイル エーゼットステンレス用ドリルオイルエーゼット(15件のレビュー)
549税込604
1本(100mL)
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工容器仕様PETノズル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)鉄工用タップ・ドリルオイルGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
529税込582
1本(100mL)
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
切削油 AZ(エーゼット)切削油AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
4,798税込5,278
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リライアプレス RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。危険等級危険物の類別第四類銅板腐食1(100℃、1h)危険物の性状非水溶性
1.0L ネジ加工・切削オイル エスコ1.0L ネジ加工・切削オイルエスコ
1,650税込1,815
1個(1個)
翌々日出荷
不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ハイドラックス LT15 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイドラックス LT15ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
粘度指数が高く、流動点が低いことから、極寒地や冷凍倉庫の油圧機器に最適です。 高粘度指数のため、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。 優れた摩耗防止剤を配合しており、低粘度にもかかわらず、油圧装置を摩耗から守ります。
用途屋外設置油圧機器、冷凍庫倉庫内作業車、 冬季寒冷地での建設機械ISO粘度グレード15適合範囲油圧機器、作業車、 建設機械引火点(℃)120流動点(℃)-60以下危険等級動粘度(mm2/s)14.5(40℃)、5.18(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数353密度(g/cm3 at15℃)0.849色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油