絞り込み
粘度
  • 15
  • 10(8)
  • 32(24)
  • 46(11)
  • 50(4)
  • 56(2)
  • 68(12)
  • 100(12)
  • 100.2(1)
  • 100.7(1)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 111(2)
  • 130(2)
  • 150(6)
  • 220(6)
  • 320(4)
  • 460(2)
  • その他(7)
ブランド
  • AZ(エーゼット)(3)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • EDWARDS(1)
内容量(L)
  • 0.1(2)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ステンレス用ドリルオイル AZ(エーゼット)

    ステンレス用ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    549税込604
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
    用途ステンレス材の切削加工成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    鉄工用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LISO粘度グレードISOVG15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    5,798税込6,378
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 1.0L ネジ加工・切削オイル エスコ

    1.0L ネジ加工・切削オイル

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個(1個)
    翌々日出荷
    不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
    成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 切削油 AZ(エーゼット)

    切削油

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    当日出荷
    用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油