絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル(1)
  • 大同化学(1)
粘度
  • 2
  • 10(17)
  • 15(8)
  • 20(6)
  • 22(9)
  • 32(64)
  • 46(57)
  • 56(14)
  • 68(65)
  • 100(38)
  • 102(4)
  • 103(4)
  • 104(4)
  • 106(4)
  • 130(4)
  • 150(26)
  • 220(28)
  • 320(23)
  • 460(15)
  • 680(7)
  • その他(29)
内容量(L)
  • 20(1)
適合
  • 工作機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロシティオイル エクソンモービルベロシティオイルエクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ダイラスト 大同化学ダイラスト大同化学
9,998税込10,998
1缶(18L)
3日以内出荷
軟質膜 中期防錆
タイプ溶剤 鉱油系引火点(℃)52粘度2(40℃ mm2/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油