絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
粘度
  • 32(1)
  • 46(1)
  • 56(1)
  • その他(2)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 18(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗油 ノーブランド洗油ノーブランド(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(18L)
3日以内出荷
成分石油系炭化水素、防錆添加剤透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パワーラインオイル ノーブランドパワーラインオイルノーブランド
5,198税込5,718
1本(4L)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
パワーラインオイル ノーブランドパワーラインオイルノーブランド
22,980税込25,278
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
メッキンクリーナT ノーブランドメッキンクリーナTノーブランド(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1缶(1L)
当日出荷
あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤成分殺菌剤、防カビ剤、水使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。容量(L)1危険物の類別非危険物
コマハイドロHE HO56-HE ノーブランドコマハイドロHE HO56-HEノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG56(SAE 5W30)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
アクスルオイル ノーブランドアクスルオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 80W危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ファインクール SMV ノーブランドファインクール SMVノーブランド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18L)
翌々日出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。容量(L)18希釈倍率10~20倍pH9.50(×15)引火点(℃)なし危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色エマルジョン
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,798税込6,378
1本(4L)
6日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コンプレッサオイル ノーブランドコンプレッサオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル ノーブランドギヤオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 90危険物の性状非水溶性
耐摩耗性作動オイル HO46-H ノーブランド耐摩耗性作動オイル HO46-Hノーブランド
22,980税込25,278
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG46(SAE 10W)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油