絞り込み
ブランド
  • ヤナセ製油
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
内容量(L)
  • 4(2)
  • 16(1)
  • 20(5)
引火点(℃)
  • 148(1)
  • 166(1)
  • 176(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナーカットエース ヤナセ製油クリーナーカットエースヤナセ製油
5,798税込6,378
1本(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
セブンカット ヤナセ製油セブンカットヤナセ製油
28,980税込31,878
1缶(20L)
8日以内出荷
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油容量(L)20規格A2種1号加工材料鉄系金属(ステンレス含む)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
微臭性強力洗浄剤 ヤナセ製油微臭性強力洗浄剤ヤナセ製油
6,698税込7,368
1個(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
25,980税込28,578
1缶(20L)
13日以内出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に容量(L)20容器仕様動粘度 at40℃19(mm3/sec)引火点(℃)176密度(g/cm3)(15℃)0.881適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色相L1.0JIS分類N1種3号危険物の性状非水溶性
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷から9日以内出荷
容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
29,980税込32,978
1缶(20L)
20日以内出荷
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合) 鉄・SUSのタップ加工容量(L)20容器仕様引火点(℃)166密度(g/cm3)0.886適合工具マニシングセンター、鉄・SUSのタップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相1JIS分類N3-8危険物の性状非水溶性
セブンカット ヤナセ製油セブンカットヤナセ製油
31,980税込35,178
1缶(20L)
10日以内出荷
水溶性切削油希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。容量(L)20用途例平面・円筒・工具切削対応切削油容器仕様pH9.8(30倍液)引火点(℃)引火性なし密度(g/cm3)(15℃)1.05危険物の類別非危険物
アンチコロヂオン ヤナセ製油アンチコロヂオンヤナセ製油
32,980税込36,278
1缶(20L)
22日以内出荷
長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油