絞り込み
ブランド
  • 友和
  • モノタロウ(8)
  • 日本メカケミカル(146)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(125)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • エーゼット(27)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 18(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングオイルA 友和タッピングオイルA友和(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(4L)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。 オイルタイプ。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タッピングオイル 友和タッピングオイル友和
41,980税込46,178
1缶(18L)
3日以内出荷
環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 友和水置換性防錆剤友和
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし酸洗い溶接ヤケの除去コンクリート汚れ容量(L)18危険物の類別非危険物
塩素フリータッピングオイル 友和塩素フリータッピングオイル友和
5,998税込6,598
1本(1L)
5日以内出荷
塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油