工業用潤滑油 :「燃料添加剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本油化工業YUNIC 700LS
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色淡黄色透明 主成分脂肪酸、石油系溶剤 引火点(℃)76(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.86(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)5.1(50℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業Wax Breaker
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明~微濁) 主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤 引火点(℃)約66(PM法) 危険等級 動粘度(mm2/s)20~30(50℃) 密度(kg/m3)880~920(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業DESTOL-FⅡ
燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
液色無職~淡褐色透明 主成分窒素化合物、石油系溶剤 引火点(℃)80(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.85(15℃) 粘度(cSt)5.8(50℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)