絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(8)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(36)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • エーゼット(27)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • エムーゲ・フランケン(23)
粘度
  • 22(1)
  • 32(3)
  • 46(1)
  • 68(4)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 106(1)
  • 150(2)
  • 156(1)
  • 220(3)
  • 320(2)
  • 460(1)
内容量(L)
  • 20(15)
  • 200(9)
適合
  • その他(2)
  • ギヤ・歯車(1)
  • タービン(1)
  • ポンプ(1)
  • モーター(1)
  • 工作機械(2)
  • 建設機械(1)
  • 油圧機器(2)
  • 軸受(1)
引火点(℃)
  • 90(1)
  • 142(1)
  • 174(1)
  • 200(1)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 216(2)
  • 228(2)
  • 230(1)
  • 236(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 242(1)
  • 248(1)
  • 252(1)
  • 254(1)
  • 258(2)
  • 262(2)
  • 264(1)
  • 270(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
シェルトナS3M シェルルブリカンツシェルトナS3Mシェルルブリカンツ(37件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(13件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェル ガダス S2 V125J(S) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)シェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
優れた酸化安定性酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた防錆性高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます優れた音響特性電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています・電動機用軸受・Fillforlifeで密閉されたベアリング・ポンプ用軸受幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨適合範囲軸受外観淡褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃×24h)
シェル ガダス S2 V220J(EP) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V220J(EP)シェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)
3日以内出荷
適合範囲建設機械危険物の類別非危険物
シェルテラスオイルS2V シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Vシェルルブリカンツ
12,980税込14,278
1缶(20L)
4日以内出荷
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。 粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。 優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。 従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。 防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。 熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル ガダス S2 V220(EP) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V220(EP)シェルルブリカンツ
27,980税込30,778
1缶(16kg)ほか
翌々日出荷
優れた潤滑性・耐荷重性潤滑性・耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた耐水性耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限に抑えます優れた酸化安定厳選された基油成分は、優れた酸化防止性能を発揮します。保管中にその粘度が変わることはなく、高温での運転にも耐え、軟化やベアリングへの堆積物形成を抑制します優れた防錆性水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します
用途シェルガダスS2V220J(EP)は、耐荷重性が要求されるベアリング向けに設計され、集中給脂装置にも使用が可能です・重荷重ギヤおよび転がり軸受・過酷な条件下での運転、特に湿潤環境での衝撃荷重を含む場合外観黄褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物
シェルモーリナオイル S2B シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2Bシェルルブリカンツ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷から5日以内出荷
高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。 厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。 高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。 厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。 水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。
適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター容量(L)20
シェルテトラオイル シェルルブリカンツシェルテトラオイルシェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。 工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
L0.5容量(L)20適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
シェルモーリナオイル S2BA シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BAシェルルブリカンツ
19,900税込21,890
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
各種機械の高温下および高荷重下で使われる軸受などの潤滑に適し、ノンツイストミル、カレンダーロールなどに最適な潤滑油です。 特殊酸化防止剤を添加しているため、高温下での使用においても優れた熱安定性を示し、変質やスラッジの生成が少なく、更油期間の延長が期待できます。 優れた防錆・防食効果を示す特殊な添加剤を採用しているので、錆・腐食の発生を防止し、ベアリング等各種機器の寿命延長が期待できます。さらに優れた消泡剤を添加しているので、撹拌による泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。 厳選した基油と添加剤を配合することで、水が混入しても乳化しにくく、水を容易に分離するため、機器効率の維持が期待できます。 優れた油膜保持性を有するので、水などが混入する過酷な環境でも使用できます。 優れた耐摩耗性を有するとともに、FZG歯車試験で「12ステージ合格」の極圧性を持ち、軸受など各種潤滑箇所への幅広い使用が可能です。
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
シェルオンジナオイル シェルルブリカンツシェルオンジナオイルシェルルブリカンツ
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。 化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい優れた性質を持っております。そのため、化粧品、薬剤原料としても使用できます。 シェル オンジナオイル15、32、67は、食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
+30容量(L)20流動点(℃)-10.0危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル ターボオイルT シェルルブリカンツシェル ターボオイルTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。適合範囲タービン
シェル オマラ S2 G シェルルブリカンツシェル オマラ S2 Gシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20引火点(℃)246(開放式)流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104密度(g/cm3 at15℃)0.904色(ASTM)4化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル バキュームポンプオイル S4 RX シェルルブリカンツシェル バキュームポンプオイル S4 RXシェルルブリカンツ
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
基油にシェルグループ独自の合成油を使用した長寿命、高引火点型の真空ポンプ油です。 また水分離性能に優れているため、高い真空到達度が得られるほか、ドレン切りが容易で補充量を低減する事が出来ます。 シェル バキューム ポンプオイル S4 RX はスラッジの生成が少ないため、摺動部の摩耗を抑え、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
引火点(℃)270流動点(℃)-25.0L0.5容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シェルコレナオイルP シェルルブリカンツシェルコレナオイルPシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。 メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。 アフタークーラー、油分離器、排水処理部分において優れた水分離性を発揮します。良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。 圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
L1.5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル テラス S3 VE シェルルブリカンツシェル テラス S3 VEシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、省エネルギー、長寿命、可燃性液体類に分類される超高性能油圧作動油です。●機械保護性能に優れているため、トラブルを防止し安定操業に貢献します。●またシェル テラス S3 VE はスラッジの生成が極めて少ないため、更油期間の延長ができ、メンテナンスに関わるコスト・手間の削減が期待できます。
容量(L)20粘度32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェル モーリナ S1 BJ シェルルブリカンツシェル モーリナ S1 BJシェルルブリカンツ
99,980税込109,978
1缶(200L)
7日以内出荷
高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。
シェルマレウスフルード RL シェルルブリカンツシェルマレウスフルード RLシェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。 優れた粘着瀬音高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。 水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。このため、湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。 歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。 万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため、汚れが目立ちにくいです。 優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。
薄黒色引火点(℃)258粘度(mPa・s)5450(40℃)、275(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.891化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェル サンライト グリース シェルルブリカンツシェル サンライト グリースシェルルブリカンツ
32,980税込36,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
優れた酸化安定性シェルサンライトグリースは、高度に精製された基油に厳選された酸化防止剤を配合し、優れた熱・酸化安定性を発揮します優れた機械的安定性シェルサンライトグリースは、特に厳選されたリチウム石けんを採用することにより、機械的安定性に優れていますので、過酷な条件下でせん断を受けてもちょう度変換が少なく、優れた潤滑性能を保持します優れた耐摩耗性能シェルサンライトグリースは、油膜強度が高く耐摩耗性に優れ、焼付を起こしにくく、長時間優れた潤滑性能を保持します優れた耐水性シェルサンライトグリースは耐水性に優れ、水が混入してもちょう度変化が少なく、グリースの流出や外部からの異物混入を防止します優れた防錆性シェルサンライトグリースは、防錆性に優れていますので、過酷な条件下でも錆の発生を防止します
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています・電動機用軸受・Fillforlifeで密閉されたベアリング・ポンプ用軸受幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨使用温度範囲(℃)-20~+135外観黄褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物
シェルコレナオイルS3RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS3RJシェルルブリカンツ
29,980税込32,978
1缶(20L)
6日以内出荷
合成油を基油に使用しており、熱・酸化安定性に優れスラッジの生成が少ないため、油温が高く厳しい条件下においても長期間の使用に耐えるコンプレッサー油です。 スラッジの生成が少ないため、更油期間の延長や部品交換頻度の低減により、メンテナンスに関わるコストの削減に寄与します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイルミストの発生を抑え、クリーンなエアの獲得・オイル消費の低減に寄与します。 スラッジの生成が少ないため、スラッジによるオイルセパレーター、エレメントの目詰まりを抑え、長期間にわたる機器の安定稼働に貢献します。 水分離性能が優れているため、ドレン切りが容易で補充量の低減に寄与します。 合成油を基油に使用する事により、つうじょうのコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。また流動点も低いため、低温時の始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。
L0.5容量(L)20引火点(℃)262流動点(℃)-40.0動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.828
パラオール シェルルブリカンツパラオールシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
翌々日出荷
ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)1a密度(g/cm3 at15℃)0.798
シェルテラスオイルS2TX シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2TXシェルルブリカンツ
199,800税込219,780
1缶(200L)
3日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シェル サーミヤ オイル B シェルルブリカンツシェル サーミヤ オイル Bシェルルブリカンツ
149,800税込164,780
1缶(200L)
10日以内出荷
各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。
容量(L)200引火点(℃)214(開放式)流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.863色(ASTM)L0.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル パラオール シェルルブリカンツシェル パラオールシェルルブリカンツ
129,800税込142,780
1缶(200L)
10日以内出荷
ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
仕様硫黄分:1ppm以下【セーボルト】+30容量(L)200引火点(℃)142流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)40℃:8.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.828化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル オマラS2G シェルルブリカンツシェル オマラS2Gシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度68L1.0容量(L)20引火点(℃)(開放式)216流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)、8.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.882化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油