工業用潤滑油 :「アルミ 缶」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機用アルミ合金 チタン合金等の切削 研削に適しています。ダイヤモンド工具でのアルミ合金加工に優れています。
容量(L)20 pH7.3 密度1.06 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)6~15%、(研削加工)6~8%
1缶(20L)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

カストロールアルソル SL51XBB
ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。 優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。 低泡性。 優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。 優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。 各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。
用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。 容量(L)20 pH9.6 外観褐色 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

中性タイプの油剤で皮膚炎を防止し快適な作業環境を作ります。アルミ合金 チタン合金 ステンレス 一般材等 広範囲の材料に対応出来ます。
容量(L)20 pH7.7 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)5~12%、(研削加工)5~8%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

合成潤滑剤を含み難削材の加工が可能です。対腐敗性に優れ液寿命が長い。アルミ合金 チタン合金の加工
容量(L)20 pH8.9 密度0.96 外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)3~7%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)20 pH9.2 外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明 適合工具タップ、リーマ 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷