絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(74)
  • 信越化学工業(63)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
粘度
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 220(2)
  • 320(1)
  • 460(2)
  • 680(2)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 19(1)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 200(5)
適合
  • ギヤ・歯車(14)
  • コンプレッサー(2)
  • チェーン(2)
  • 工作機械(2)
  • 摺動面(2)
  • 軸受(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ALTEMP Q NB50 NOKクリューバーALTEMP Q NB50NOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバーHOTEMP 2000-SPRAYNOKクリューバー
4,698税込5,168
1缶(400mL)
63日以内出荷
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハンドルーブ L-7 NOKクリューバーハンドルーブ L-7NOKクリューバー
41,980税込46,178
1箱(300mL×12缶)
当日出荷
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
PRIMIUM FLUID SPECIAL NOKクリューバーPRIMIUM FLUID SPECIALNOKクリューバー
74,980税込82,478
1缶(10L)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)290(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 150 NOKクリューバーSYNTHESO HT 150NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバーKLUBERBIO C 2-46NOKクリューバー
57,980税込63,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERBIO M 72-82 NOKクリューバーKLUBERBIO M 72-82NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~140ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバーWOLFRAKOTE TOP FLUIDNOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバーPRIMIUM SUPER M93NOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷から110日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESCO NOKクリューバーSYNTHESCONOKクリューバー
1,098,000税込1,207,800
1缶(200L)
110日以内出荷
残さの生成が極めて少ない。 固体潤滑剤を配合しており、耐摩耗性に優れている。
用途ガラスウール高温キュアー炉、合板乾燥炉、石膏ボード、塗装ラインなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~220基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT VARNASOLVNOKクリューバー
129,800税込142,780
1缶(19L)
63日以内出荷
稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。適合範囲コンプレッサータイプフラッシングオイル容量(L)19基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32NOKクリューバー
129,800税込142,780
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から110日以内出荷
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。適合範囲コンプレッサータイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバーSYNTHESO J46 FLUIDNOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
適合範囲ギヤタイプフラッシングオイル基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO D 680 NOKクリューバーSYNTHESO D 680NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 460 NOKクリューバーSYNTHESO D 460NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 220 NOKクリューバーSYNTHESO D 220NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-680 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-680NOKクリューバー
62,980税込69,278
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-460 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-460NOKクリューバー
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
8日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-320 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-320NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 680 NOKクリューバーSYNTHESO HT 680NOKクリューバー
88,980税込97,878
1缶(20kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 100 NOKクリューバーSYNTHESO HT 100NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度100基油グリコール油動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 68 NOKクリューバーSYNTHESO HT 68NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
NOXLUB AH0680 NOKクリューバーNOXLUB AH0680NOKクリューバー
229,800税込252,780
1缶(20L)
63日以内出荷
低温性に優れ、使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。特性低温性タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~140容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ALLTIME J652 NOKクリューバーALLTIME J652NOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP65 NOKクリューバーISOFLEX PDP65NOKクリューバー
569,800税込626,780
1缶(20L)
63日以内出荷
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP38 NOKクリューバーISOFLEX PDP38NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(1L)ほか
63日以内出荷
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油