絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(74)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(49)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
粘度
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 60(1)
  • 200(2)
  • 3000(1)
  • 9100(1)
  • その他(3)
内容量(L)
  • 0.42(1)
適合
  • 一般機械(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(1件のレビュー)
5,298税込5,722
1本(1kg)
欠品中
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。トラスコ品番423-0671材質主成分:シリコーン乳白色容量(kg)1危険物の類別非危険物
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1kg)ほか
当日出荷から14日以内出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)信越化学工業
5,998税込6,598
1個(200g×1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(4件のレビュー)
8,790税込9,493
1パック(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
固形型消泡剤 信越化学工業固形型消泡剤信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(200g)
当日出荷
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
溶液型離型剤 信越化学工業溶液型離型剤信越化学工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン成分ジメチルシリコーンオイル不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業化粧品用シリコーンオイル KF96A信越化学工業
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業シリコーンオイル KF96ADF 食品用信越化学工業
12,980税込14,018
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 高粘度品信越化学工業
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーン(高温用) 信越化学工業シリコーン(高温用)信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)
欠品中
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
3,998税込4,398
1缶
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン離型剤 信越化学工業シリコーン離型剤信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)
当日出荷
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカトラスコ品番814-8109白色半透明(液体)不揮発分99以上(150℃×24h)混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
10,980税込12,078
1個(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
28,980税込31,878
1缶(545g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)信越化学工業
8,498税込9,178
1本(1kg)ほか
39日以内出荷
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーンオリゴマー 信越化学工業シリコーンオリゴマー信越化学工業
12,900税込14,190
1缶(1kg)
11日以内出荷から18日以内出荷
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系荷姿1缶(1kg)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から63日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
オイルコンパウンド型消泡剤 信越化学工業オイルコンパウンド型消泡剤信越化学工業
17,980税込19,418
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)信越化学工業
8,698税込9,568
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D 信越化学工業エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D信越化学工業
7,798税込8,578
1缶(1kg×1缶)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
消泡性に加えて希釈安定性、内添安定性に優れた消泡剤です。特に強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエマルジョンが破壊されず消泡性が持続します。また、希釈安定性にも優れることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適してます。
用途排水、樹脂重合時など比重(25℃)1.01有効成分38%外観乳白色液体希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)低危険物の類別非危険物
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
17,980税込19,778
1缶(535g)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
POLON-T 信越化学工業POLON-T信越化学工業(10件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(12kg)
12日以内出荷
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用淡黄色透明(液体)
オイル型離型剤(水溶性) 信越化学工業オイル型離型剤(水溶性)信越化学工業
9,898税込10,888
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。
外観淡黄色透明液体比重1.03(25℃)粘度(mm2/s)1600(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業
4,298税込4,728
1個(1個)
3日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
5,998税込6,598
1缶(1kg×1缶)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業オイル型離型剤(一般用)信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業シリコーンオイル(撥水処理用)信越化学工業
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から21日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
溶液型消泡剤 信越化学工業溶液型消泡剤信越化学工業
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤 信越化学工業焼付け型離型剤信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
外観淡褐色透明液体比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)溶剤石油系炭化水素+トルエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤 信越化学工業焼付け型離型剤信越化学工業
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) 信越化学工業エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)信越化学工業
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から15日以内出荷
低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
工業用潤滑油