水廻り部材 :「蒸気用」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、パッキン未使用の為、保守、管理が容易、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ(伸び10mm 縮み25mm)●接続:JIS 20KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手の規格に準拠、伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的、ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力:2.0MPa●最高温度:220度●最大伸縮長さ:伸び40mm・縮み160mm●接続:JIS20KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、日本工業規格JIS B 2352に準拠、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び10mm・縮み25mm)●接続:JIS10K
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠、伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的、ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220度●最大伸縮長さ:伸び20mm・縮み80mm●接続:JIS10KRF
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、日本工業規格JIS B 2352に準拠、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性、アンカーベース付で取付け工事費が安価
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び20mm・縮み50mm(但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです。)●接続:JIS10K
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性、アンカーベース付で取付け工事費が安価
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び20mm 縮み50mm(但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです)●接続:JIS 20KRF
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。