シャワー受けセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。
シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。
止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。
【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。
吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。
※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
TOTO製水栓用です。ビス1本付き。
TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
シャワーホースINAX(LIXIL)税込¥10,998~¥9,998~