水廻り部材 :「台所混合栓」の検索結果
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。
【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水)
【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓
幅(mm)290
厚さ(mm)5~30
高さ(mm)229
質量(g)2500
奥行(mm)308
適合場所キッチン
取付ねじ1/2
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして
材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR
色ミラー
幅(cm)2.5
長さ(cm)180
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。