162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井など上部からのシャワー
メッキ 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2 水圧(使用動)0.1~0.75
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップル
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅 ねじ径Rc1/2×R1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップル
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅 ねじ径共にR3/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップル
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅 ねじ径Rc3/4×R3/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

断熱回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転パイプ
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合(ホース径)11×16.5mmホース用 材質黄銅 ねじサイズG1/2
1個
879 税込967
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップル
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅 ねじ径共にR1/2
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

JA13D-13 断熱回転自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転自在水栓
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13 ハンドルPR281FS 吐水口PA13D-60X-16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PA13M-60X-16 シャワー回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップル
ナット部分が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅 ねじ径ともにRc3/4
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転ニップル
ナット部分が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅 ねじ径ともにRc1/2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転異径ニップル
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅 ねじ径Rc3/4×R1/2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
天井など上部からのシャワー。角型
取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調 接続部ねじ(G)1/2 直径(Φmm)シャワーヘッド:252
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調 接続部ねじ(G)1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光 形状角型 取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75 ねじサイズG1/2
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光 形状丸型 取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75 ねじサイズG1/2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして 材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR ミラー 幅(cm)2.5 長さ(cm)180
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式回転分岐バルブ
上部は回転式で2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして シルバー 質量(g)9.5 (g) 適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2 最高使用温度(℃)60 入数1 使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

袋ナット回転式
材質黄銅 タイプ袋ナット回転式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径両ナット付アダプター
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。 材質ABS樹脂
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
929 税込1,022
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付化粧バルブ
給水口側ナット回転式
呼び13
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径片ナット付アダプター
袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
869 税込956
当日出荷

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム立水栓
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13 シルバー 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)伸縮片ナットアダプター
袋ナット回転式、パッキン付き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
1個
879 税込967
当日出荷

PA14A-65X-16 伸縮自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付混合栓
吐水口116°回転
厚さ(mm)5~37 台の幅(mm)246
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダー
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。
用途止水栓として 奥行(mm)301 本体幅(mm)43 本体高さ(mm)244 ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転
台の幅(mm)246
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります