水廻り部材 :「排水機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ横引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
仕様VU、VPパイプ兼用
種別締付と緩み止めができるロック式
材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。
用途洗濯機用の排水トラップとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
VP・VUパイプ兼用。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして
材質ABS樹脂
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。
ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。
接続部径(Φmm)直径:32
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用
仕様VU、VPパイプ兼用
材質ABS樹脂
適合穴径(Φmm)142
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質ABS樹脂
色グリーン
ホース内径(Φmm)30
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。