オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質(洗濯機パン)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)400
オーバーフロー用、床排水用
形状Sトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
オーバーフロー付き
用途床排水、壁排水兼用
形状S・P兼用トラップ
材質ABS樹脂、他
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)55
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,488
税込¥6,037
4日以内出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付き
セット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)4
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途ミニキッチン用
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23~27
吐水口長さ(mm)159
商品タイプ台付タイプ
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240
取付ねじサイズW30山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
呼び径32
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。