水廻り部材 :「水管」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

補助水管付ボールタップ SANEI 動画あり
用途水洗トイレ用 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助水管付ボールタップ SANEI 動画あり
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

ツバ付給水L管 SANEI 動画あり
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7 材質 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1 材質黄銅 適合場所フラッシュバルブ用 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)33
1個
739 税込813
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)300
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

ツバ付給水L管 SANEI 動画あり
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます 材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI 動画あり
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)130
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。 ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。
用途キッチン用 材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用 材質NBR
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。 止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして 材質黄銅 取付ねじG1/2 適合管径給水管:12.7用 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1セット
569 税込626
翌日出荷

サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
本体に触れても熱くない断熱ボディ。 約8cmの短い吐水パイプ付き。 湯側の偏心管に断熱カバー付き。 メタリックシャワヘッド&ホースで高級感アップ。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様節水、クリック、断熱 ホース長さ(m)1.6
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。 ねじサイズG3/4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP42-150S-13 給水管パッキンセット SANEI 動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用 仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット 材質EPDM,NBR
1袋
159 税込175
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります