水廻り部材 :「洗面所」の検索結果

関連キーワード
348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大35・最小5 吐水口長さ(mm)140 ナット対辺(mm)ロックナット:24 商品タイプ台付タイプ
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他 外径(Φmm)(排水栓)55
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ パイプ径(Φmm)32 付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付 適合オーバーフロー用 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)64 寸法D(mm)G1 1/8 寸法E(mm)G1 1/4 寸法B(mm)G1 1/2 寸法C(mm)G1 1/4 パイプ形状Sトラップ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)55 パイプ形状Sトラップ
1個
5,488 税込6,037
翌日出荷

用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用 仕様挟込範囲:32~40 適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3 材質 材質(バー)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ステンレスリングでシンプルなデザイン。 形状は丸型です。
用途タオル掛けとして。 幅(mm)136 シルバー 高さ(mm)167.5 質量(g)97 奥行(mm)55.5 耐荷重(kg)3 耐荷重N(kgf)30 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×55.5×167.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用 付属品石けん原液1回分付 材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレスリングでシンプルなデザイン。 形状は横長です。
用途タオル掛けとして。 幅(mm)208 シルバー 高さ(mm)109.5 質量(g)114 奥行(mm)55.5 耐荷重N(kgf)30 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×109.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カベ付けタイプ、ビス・接着剤付き
容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用 適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)68
1個
159 税込175
当日出荷

角形のタオル掛け
付属品ビス 材質(パイプ)ステンレス 材質(バー)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状U管 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様カベ付けタイプ、ビス付き 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350 アズワン品番64-8771-14
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

鉄製の2段ブラケット。
付属品2個入、ビス付 材質 耐荷重(kg)10
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

壁にぴたっとくっつくハミガキコップ。吸盤で壁につけて着脱します。コップの底に水がたまらないから衛生的。
容量(mL)150 耐熱温度(℃)60 耐荷重(g)600
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能 耐熱温度(℃)60 耐荷重(g)600
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用 付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き 材質ABS樹脂、ポリエチレン 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質黄銅 タイプネジ締めタイプ 使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン) ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間) コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス) 最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧) 最高使用温度(℃)60 取付ねじG1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用水水道水 品番MEY500-10S(リモコン)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

鉄製のブラケット。
付属品2個入、ビス付 材質 耐荷重(kg)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
959 税込1,055
翌々日出荷

丸形のタオル掛け
付属品ビス 材質(パイプ)ステンレス 材質(バー)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属製Pトラップ用 適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状Pパイプ 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m 電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個> コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5 電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線) 最高使用温度(℃)(給湯)60 電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時) 周囲温度(℃)0~40(凍結不可) 給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります