水廻り部材 :「浄水器水栓」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)13 仕様吐水口120°回転、元止式 タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm)33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20 パイプ外径(Φmm)16
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。 適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。 ねじサイズG1/2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
仕様ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。 材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)約260 回転角度(°)吐水パイプ:116 吐水口長さ(mm)260
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)301 本体幅(mm)43 本体高さ(mm)244 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)260 取付ねじG1/2 取付厚(mm)5~30 仕様回転規制:116° 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)260
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります