水廻り部材
:「瞬間湯沸かし器 ホース」の検索結果
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
¥23,980~
税込¥26,378~
翌々日出荷
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
最小曲半径120R
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
1巻(40m)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最小曲げ半径(mm)120
最高使用温度(℃)80
外径(mm)22
内径(mm)13
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
Gハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥1,758~
¥1,598~
(1)
開閉ハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥1,318~
¥1,198~
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥1,208~
¥1,098~
取替浄水スパウト
INAX(LIXIL)
税込¥7,258
¥6,598
(2)
フラッパー弁
INAX(LIXIL)
税込¥1,648
¥1,498
フロート弁
INAX(LIXIL)
税込¥3,738
¥3,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。