給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
固定ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして材質黄銅取付ねじG1/2適合管径給水管:12.7用ナット対辺(mm)ロックナット:24
分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。規格JIS
アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
D式L管止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
D式アングル分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)吐水口Y12J-64X-16
D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
D式L管付ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
止水栓抜止ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
給水アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
給水管用のアダプター
止メ金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
主にINAX製給水管用
ベンリー給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
D式アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び13仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7材質銅パイプ外径(Φmm)12.7
ツバ付給水曲管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
材質銅パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び20仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び13仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます材質銅パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から7日以内出荷
用途止水栓用呼び20ねじサイズR3/4材質銅呼び径20パイプ外径(Φmm)26.5
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
用途止水栓用長さ(mm)550呼び13ねじサイズR1/2材質銅全長(mm)550呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
ノズルウォッシャセット2SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き材質ABS樹脂・黄銅・青銅ホース長さ(m)1.3
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
シャワーホースINAX(LIXIL)税込¥10,998~¥9,998~