9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓 仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径R(PT)1/2 電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)50~120(自動感度調節) 検知時間(秒)0.25 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節 洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05~0.75 水栓タイプ混合栓
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用環境温度(℃)0~60 止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用地区一般地 水質使用可能:水道水 使用水温(℃)0~60(凍結不可) 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 吐水口高さ(mm)108 センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 水栓タイプ混合栓
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ボルト式、フレキ 付属品定流量弁付(約4L/min) 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G1/2 電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 水栓タイプ単水栓
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として 適合場所浴室
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)120 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります