水廻り部材 :「風呂湯沸かし器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル化粧バルブ
給湯器などに使用します。
呼び13 仕様共用形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホース
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
RoHS
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります