風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
1袋(2個)
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から翌々日出荷
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用
厚さ(mm)(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)50
管長(mm)300
1組(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質ステンレス
長さ(mm)300
パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)50
はさみ込み厚さ(mm)0~10
1組(2個)
¥2,798~
税込¥3,078~
翌日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質ポリプロピレン
長さ(mm)300
パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50
はさみ込み厚さ(mm)0~10
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
翌々日出荷から5日以内出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
1巻(40m)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
最小曲半径120R
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
RoHS
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
翌日出荷から翌々日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最小曲げ半径(mm)120
最高使用温度(℃)80
外径(mm)22
内径(mm)13
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
¥23,980~
税込¥26,378~
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)270
高さ(mm)165
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)249
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
シャワーホース
INAX(LIXIL)
税込¥10,998~
¥9,998~
ハンドシャワー
INAX(LIXIL)
税込¥17,578
¥15,980
吐水口
INAX(LIXIL)
税込¥7,368
¥6,698
吐水口ASSY
INAX(LIXIL)
税込¥7,698
¥6,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。