エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷から翌々日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として
文字色ハンドル:青
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。