水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)欠品中
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
バス用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
低水圧用ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス色ホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
BL仕様流し台用
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)16適合内径(Φmm)147
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)税込¥18,678~¥16,980~