ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
セブンハンドルホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付材質亜鉛ダイカスト
サークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質ABS樹脂
ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
ミルキーハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
高級感のあるおしゃれな金属製ハンドル。指がかかりやすく、回しやすいハンドルです。アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
CPサークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質亜鉛ダイカスト
角クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
スイングレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂付属品他メーカー対応アダプター4個付き
クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
指かかりを深く大きくあしらっているので軽く回す事ができます。手のひらや手の甲、こぶしでも回す事が可能。
材質メタクリル樹脂付属品他メーカー対応アダプター4個付き
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質銅呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
カウンター化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅タイプネジ締めタイプ使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
幅広給水座金オンダ製作所税込¥4,618¥4,198