11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプター
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用 材質EPDM 使用温度(℃)60以下
1個
479 税込527
当日出荷

大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用 適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)68
1個
159 税込175
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ
小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用 材質ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用角目皿
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道 材質黄銅、ABS樹脂 材質(本体)黄銅、ABS樹脂 寸法H(mm)25
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプター
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
649 税込714
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプター
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
779 税込857
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプター
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
679 税込747
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレート
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70 仕様裏面接着テープ付 材質EPDM
1個
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップ
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ 排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。 アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング