6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径G 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

材質(給水側/吐水側)CAC902 ねじ径R 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

材質(本体)CAC901 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69 最高使用圧力(MPa)0.07~0.69 接続方法管:ねじ込み(R) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける 適合流体水道水 位置取付:貯水槽内
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)
材質(給水側/吐水側)CAC902 呼び径13 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0~0.78 接続方式管:R 1/2 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75M 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

質量(kg)1.0 材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901 ねじ径20 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5 最高使用圧力(MPa)0.01~0.5 接続方法管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)
使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0~0.78 接続方式管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング