水廻り部材 :「管用平行ねじ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用
高さ(mm)32
寸法H(mm)32
寸法A(mm)187
寸法t(mm)5.0
寸法B(mm)173
寸法C(mm)150
ねじ径d1G6(163.8)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用
寸法T(mm)6
寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)28
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。