水廻り部材 :「エラストマー 樹脂」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断。バリ取り溝。片手で使えるスプリング機構付。グリップ力が活きるエラストマーグリップ。ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構。安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139 アズワン品番65-5655-58
1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

。蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定 アズワン品番65-9256-39
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります