絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KVK(304)
  • カクダイ(177)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(235)
  • TOTO(73)
  • INAX(LIXIL)(134)
  • 水空間(1)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 未来工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • GAONA(ガオナ)(45)
  • ミヤコ(19)
  • RELIANCE(リラインス)(13)
  • Janis(ジャニス工業)(12)
  • オンダ製作所(10)
  • IDEX(4)
  • WHOLE IN ONE(4)
  • 兼工業(2)
  • アサヒ衛陶(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水廻り部材 :「止水栓」の検索結果


LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 止水栓 ハンドル
  • 止水栓キー
  • 止水栓 ストレート
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横水栓 エスコ横水栓エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
二つ口。節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
一般地用。節水コマ仕様。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
キッチン、各施設、洗面所・手洗い、その他。
横水栓 エスコ横水栓エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
水用。節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。
万能ホーム水栓 エスコ万能ホーム水栓エスコ
10,800税込11,880
1個(1台)
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
止水栓 エスコ止水栓エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20アズワン品番65-9256-03
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-73
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-74
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式アズワン品番65-9255-72
47-53x23mm 蛇口ハンドルレバー エスコ47-53x23mm 蛇口ハンドルレバーエスコ
1,240税込1,364
1個
翌々日出荷
蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定アズワン品番65-9256-39
衛生コック EA468BYシリーズ エスコ衛生コック EA468BYシリーズエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
センサー式水栓 G1/2" エスコセンサー式水栓 G1/2"エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
13mm用 水栓ハンドル(コマ付/止水栓用) エスコ13mm用 水栓ハンドル(コマ付/止水栓用)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
用途止水栓材質黄銅アズワン品番64-7852-61
止水栓(壁用) エスコ止水栓(壁用)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
材質黄銅呼び13アズワン品番64-7852-13
止水栓 エスコ止水栓エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
材質青銅呼び13アズワン品番64-7852-12
W26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ エスコW26x20T/47mm 浄水器用切替バルブエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)、NBR使用温度範囲(℃)0~35最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃)使用流体水道水アズワン品番64-7851-99
ロータンク用止水栓 エスコロータンク用止水栓エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
仕様給水管長さ:212mm材質銅、ステンレス鋼
ロータンク用止水栓 エスコロータンク用止水栓エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
仕様給水管長さ:362mm材質黄銅、銅、ステンレス鋼
ロータンク用止水栓 エスコロータンク用止水栓エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
仕様給水管長さ:362mm材質黄銅、銅、ステンレス鋼
止水栓取付脚 エスコ止水栓取付脚エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼
止水栓取付脚 エスコ止水栓取付脚エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
ストレート形止水栓 エスコストレート形止水栓エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
材質黄銅適合管径(Φmm)12.7
ストレート形止水栓 エスコストレート形止水栓エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
材質黄銅適合管径(Φmm)12.7
アングル形止水栓 エスコアングル形止水栓エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
材質黄銅適合管径(Φmm)12.7
直径60x30mm止水栓ワン エスコ直径60x30mm止水栓ワンエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに材質ステンレス穴径直径21mm
直径60x16mm止水栓ワン エスコ直径60x16mm止水栓ワンエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに材質ステンレス穴径直径21mm
12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-7材質ステンレス全長(mm)700呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 500mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 500mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50材質全長(mm)500呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA432MS-5材質ステンレス全長(mm)500呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 400mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40材質全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4材質ステンレス全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 300mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 300mm 給水管(止水栓用)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-30材質全長(mm)300呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA432MS-3材質ステンレス全長(mm)300呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 250mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 250mm 給水管(止水栓用)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-25材質全長(mm)250呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 200mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 200mm 給水管(止水栓用)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA432MS-20材質全長(mm)200呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 250mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 250mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-2.5
12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様フレキ長:120mmエスコ品番EA432MS-2材質ステンレス全長(mm)200呼び径13全長(m)0.2パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x120mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x120mm 給水管(止水栓用)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-12材質全長(mm)120呼び径13全長(m)0.12パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら