水廻り部材 :「流し」の検索結果

関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
42,800 税込47,080
翌日出荷

用途多目的流し用壁排水Pトラップ。 材質 呼び32 パイプ外径(Φmm)31.75
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワッシャー付。
材質ステンレス 寸法(mm)6.2×63 質量(g)30 入数(個)2
1個(2個)
880 税込968
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×282
1個ほか
21,100 税込23,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA468EB-2 材質ステンレス(18-8) 呼び径(mm)40 深さ(mm)150 サイズ(mm)シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm)38 材質(本体)SUS304 呼び径40A ねじ径G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm)73 摺合せ73 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-24
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

仕様ざる径:115mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.19 アズワン品番64-7852-27 目開き(mm)0.72
1個
特価
259 税込285
当日出荷

エスコ品番EA468DB-205 材質ステンレス 線径(Φmm)0.16(網) メッシュ40 サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA468DB-51 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)ざる径:55 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き(mm)0.44
1個
225 税込248
当日出荷

1個
280 税込308
当日出荷

エスコ品番EA468DB-207 材質ステンレス 線径(Φmm)0.16(網) メッシュ40 サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
1個
380 税込418
当日出荷

ねじ径PF1・1/2 エスコ品番EA468DC-1 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)SUS304 呼び径40A 外径(Φmm)63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

仕様ざる径:55mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.39 目開き(mm)1.4
1個
200 税込220
当日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
欠品中

1個
290 税込319
当日出荷

仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

エスコ品番EA468DB-203 材質ステンレス 線径(Φmm)0.16(網) メッシュ40 サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
1個
310 税込341
当日出荷

仕様ざる径:310mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ざる径:170mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
875 税込963
翌日出荷

仕様ざる径:130mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
700 税込770
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

エスコ品番EA468DC-11 材質真鍮鋳物 高さ(mm)30 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径(mm)25 呼び径25A ねじ径G1” 外径(Φmm)44 表面処理クロムメッキ フタの種類目皿
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

エスコ品番EA468DB-209 材質ステンレス 線径(Φmm)0.16(網) メッシュ40 サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
1個
410 税込451
当日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA468DB-101 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)ざる径:55 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き(mm)2.76
1個
220 税込242
当日出荷

1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA468DB-113 材質ステンレス(SUS306) 径(Φmm)ざる径:115 線径(Φmm)0.42 メッシュ12 目開き(mm)1.7
1個
360 税込396
当日出荷

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

仕様ざる径:340mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.42 目開き(mm)1.39
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

エスコ品番EA468DC-12 高さ(mm)34 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径32A 外径(Φmm)56 フタの種類目皿
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA468DB-103 材質ステンレス(SUS305) 径(Φmm)ざる径:115 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き(mm)2.76
1個
320 税込352
翌日出荷

防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上 材質PP、18-8ステンレス(SUS304) ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2” 呼び50A
1個(1個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

材質PP 寸法(Φ×高さH)(mm)78(下部63.4)×164 アズワン品番65-2128-23
1個
650 税込715
翌日出荷

直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット 材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン 呼び40A(本体側) アズワン品番64-7853-50
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質ABS-CR 呼び50 Gねじ2" 呼び径(A)50 アズワン品番64-7853-49
1個
505 税込556
翌日出荷

材質ABS樹脂 呼び25 Gねじ1" 呼び径(A)25 アズワン品番64-7853-46
1個
165 税込182
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります