仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番EA124LV-11
材質黄銅
呼び径(mm)25
めねじサイズRc1”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番EA124LV-12
材質黄銅
呼び径(mm)40
めねじサイズRc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
材質NBR
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
アズワン品番64-7818-55
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質合成ゴム
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
入数2個
1パック(2個)
¥355
税込¥391
翌日出荷
1個
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
エスコ品番EA124MA-7
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)17
外径(Φmm)17
使用温度(℃)1~80
呼称17用
最高耐熱温度(℃)80
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
適合EA109CA、CB-1用
エスコ品番EA109CB-2
全長(mm)160
質量(g)120
ねじ1/4インチNPS
材質(グリップ)木製
ハンドル幅(mm)125
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
材質NBR
厚さ(mm)5.0
内径(Φmm)19.0
外径(Φmm)24.5
外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0
アズワン品番64-7818-54
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)3.0
内径(Φmm)4.0
外径(Φmm)14.0
外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0
アズワン品番64-7818-52
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)0.5
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)150
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
適合さまざまなINAX・TOTOのタンクに
型式TF-20B
アズワン品番64-7858-72
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)44.5×37.0×1.5、44.5×38.7×0.5、44.2×37.8×4.0
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.3×31.5×4.0、37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、35.5×29.0×1.5
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
用途ワンホールタイプ
仕様逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)37±2
アズワン品番64-7852-34
吐水口長さ(mm)235
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。