12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌日出荷

排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

材質PVC ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)2 ホース外径(Φmm)20 アズワン品番65-2127-98
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

材質本体:PVC、アミ:サラン 呼び径VP:67、VU:71 外径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-09
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質本体:PVC、アミ:サラン 呼び径VP:40、VU:44 外径(Φmm)48 アズワン品番64-2212-07
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4 アズワン品番64-7858-88
1個
185 税込204
翌日出荷

材質本体:PVC、アミ:サラン 呼び径VP:51、VU:56 外径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-08
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):Φ42(ホース部)×530●材質:接続部(ソケット)/ABS、ホース/PVC●重量(g):500●排水トラップ EA468CJ-236用 アズワン品番65-9255-84
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC 全長(mm)350 質量(g)800 ホース長さ(m)0.35 ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります