水廻り部材 :「a5」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様先端BOX型 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1500 質量(kg)4.67 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-85
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等 全長(mm)147.5 対辺(mm)24 アズワン品番64-7868-80
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エスコ品番EA124MA-5 呼び径(mm)13 外径(Φmm)14 最高耐熱温度(℃)80
1個
125 税込138
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1 取付ねじG1" 取付サイズ呼25 アズワン品番64-7853-29 関連資料(0.03MB)
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1500 質量(kg)2.94 アズワン品番64-7868-83 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
16,200 税込17,820
当日出荷

1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

仕様対象タンク:S570B・BF、S790B・BF 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷


用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-32
1個
905 税込996
当日出荷

材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)105 全長(mm)250~305 質量(g)1230 対辺(mm)24×30 送り角度(°)15 アズワン品番64-7868-71 ヘッド幅(mm)59
1丁
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式 アズワン品番65-9256-10
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-36
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム 全長(mm)58 内径(Φmm)38
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム 全長(mm)47 内径(Φmm)38
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

エスコ品番EA468KA-55
1個
700 税込770
翌日出荷

口金に水平、垂直のV溝付。スピンドルは反時計回り方向に作動します。ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です。
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)68 質量(g)250 対辺(mm)30 外径(Φmm)41 アズワン品番64-7868-73
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)160 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.5 アズワン品番64-7868-72
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)56 全長(mm)245~300 質量(g)870 対辺(mm)19×24 送り角度(°)15 アズワン品番64-7868-70 ヘッド幅(mm)52
1丁
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-34
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-37 関連資料(0.03MB) (0.02MB) (0.02MB)
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

1個
54,100 税込59,510
翌日出荷

エスコ品番EA468KA-51
1個
700 税込770
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー アズワン品番65-5669-57
1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

シャワーホースを伝う水によるカウンター下の水漏れを防ぎます。
材質樹脂 寸法(mm)311×106×140
1台
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)423 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)115
1個
72,600 税込79,860
8日以内出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95
1個
61,900 税込68,090
翌日出荷

1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング