水廻り部材 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM
寸法(mm)吐水穴外周:Φ38
色クリーム
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
ホース長さ(m)1.6
ホース寸法(mm)内径:11 外径:16
取付ねじサイズG1/2
関連資料図面(0.09MB)
1組(1組)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)、NBR
使用温度範囲(℃)0~35
最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃)
使用流体水道水
アズワン品番64-7851-99
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C
ねじサイズM20×P2.5
最大荷重(kg)9500
仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-2211-97
取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
¥8,990
税込¥9,889
8日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。